Sense Basic dalle 600x600 blc + driver 4390lm 840 Ra>80 coupure de phase/Linect

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 33 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 4000K 4390 lumens 133 lumens/W coupure de phase descendante / Linect + driver Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et PMMA 230V IP20 IK06 classe II SELV

 
 

Détails du produit

Idéal pour remplacer des downlights standards, SENSE 300 x 300 dispose d'un connecteur rapide simple et sans outils.
SENSE répond à de nombreuses applications grâce à sa hauteur de montage très faible, son haut rendement

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Sense basic 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Sense basic 2

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

100

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

36 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.04

valeur de papillotement Pst LM

0.09

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

40

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

33 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK00

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Culot

autre

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

montage en ligne continue possible

Non

Diamètre

0 mm

longueur d’encastrement

595 mm

Largeur

595 mm

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

36 mm

Longueur

595 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

595 mm

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

blanc

Puissance de lampe acceptée

33...33 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.